タンガロイ
チップ TPMT-PSS
材質
AH6235
形状
三角形穴つき60°ポジ11°
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13062886
TPMT090204-PSS AH6235
9.6
2.38
2.5
0.4
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062895
TPMT090208-PSS AH6235
9.6
2.38
2.5
0.8
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062904
TPMT110208-PSS AH6235
11
2.38
2.8
0.8
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062920
TPMT110308-PSS AH6235
11
3.18
3.4
0.8
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062929
TPMT130308-PSS AH6235
13.8
3.18
3.4
0.8
7.94
¥
11,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13062938
TPMT16T308-PSS AH6235
16.5
3.97
4.4
0.8
9.525
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください