タンガロイ
ねじ切り用チップ ER/L-ISO
材質
AH8015
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
勝手
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
寸法PDY(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063410
16ER05ISO AH8015
0.5
右
0.06
0.5
1.2
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063419
16ER075ISO AH8015
0.75
右
0.09
0.5
1.2
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063428
16ER10ISO AH8015
1
右
0.13
0.9
0.7
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063437
16ER125ISO AH8015
1.25
右
0.16
0.9
0.7
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063446
16ER15ISO AH8015
1.5
右
0.19
0.9
0.7
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063455
16EL15ISO AH8015
1.5
左
0.19
0.9
0.7
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063464
16ER175ISO AH8015
1.75
右
0.22
1.6
1.2
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063480
16EL20ISO AH8015
2
左
0.25
1.6
1.2
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063489
16ER25ISO AH8015
2.5
右
0.31
1.6
1.2
¥
14,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063498
16ER30ISO AH8015
3
右
0.38
1.6
1.2
¥
14,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください