タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-UN
材質
AH8015
山数
16
勝手
右
寸法RE(mm)
0.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
11
寸法IC(mm)
6.35
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063638
11IR16UN AH8015
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください