曜日別特売

ねじ切り用チップ ER/L-UN

ねじ切り用チップ ER/L-UN - タンガロイねじ切り用チップ ER/L-UN - タンガロイ
材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.9寸法PDY(mm)0.7内容量1箱(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1306364716ER20UN AH8015200.16
13,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
1306365616ER18UN AH8015180.18
13,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
1306366516ER16UN AH8015160.2
13,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする