タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-60
材質
AH8015
ピッチ(mm)
0.5~1.5
山数
48~16
勝手
右
寸法RE(mm)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PDX(mm)
0.9
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インサートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063674
6IRA60 AH8015
6
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063690
11IRA60 AH8015
11
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください