タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-60
材質
AH8015
ピッチ(mm)
3.5~5
山数
7~5
勝手
右
寸法RE(mm)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
22
寸法IC(mm)
12.7
寸法PDX(mm)
2.5
寸法PDY(mm)
1.7
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063769
22IRN60 AH8015
¥
21,800
¥
17,490
¥
19,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください