タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-W
材質
AH8015
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1.6
寸法PDY(mm)
1.2
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063866
16IR14W AH8015
14
0.23
¥
14,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063875
16IR11W AH8015
11
0.29
¥
14,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください