タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-PT
材質
AH8015
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PDX(mm)
0.9
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法RE(mm)
インサートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063884
6IR19PT AH8015
19
0.14
6
¥
11,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063900
11IR19PT AH8015
19
0.14
11
¥
14,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063909
11IR14PT AH8015
14
0.16
11
¥
14,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください