タンガロイ
ねじ切り用チップ ER/L-ISO
材質
AH8015
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
16
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
寸法PDY(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13064015
16ER075ISO-M AH8015
0.75
0.09
0.5
1.2
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064024
16ER10ISO-M AH8015
1
0.13
0.9
0.7
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064040
16ER175ISO-M AH8015
1.75
0.22
1.6
1.2
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064049
16ER20ISO-M AH8015
2
0.25
1.6
1.2
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064058
16ER25ISO-M AH8015
2.5
0.31
1.6
1.2
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13064067
16ER30ISO-M AH8015
3
0.38
1.6
1.2
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください