タンガロイ
ねじ切り用チップ IR/L-60
材質
AH8015
ピッチ(mm)
0.5~1.5
山数
48~16
勝手
右
寸法RE(mm)
0.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサートサイズ
11
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
0.9
寸法PDY(mm)
0.7
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13064164
11IRA60-M AH8015
¥
7,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください