タンガロイ
チップ 3C-TCMT-TM
材質
T9215
寸法S(mm)
6.15
寸法D1(mm)
5.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
16
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13064356
3C-TCMT29X608-TM T9215
¥
29,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください