曜日別特売

CBNチップ 6QS-TNGG-HS

CBNチップ 6QS-TNGG-HS - タンガロイCBNチップ 6QS-TNGG-HS - タンガロイ
材質BXA10寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)9.525
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516993596QS-TNGG160404-HS1ケース(2個)1.90.40.05~0.2
97,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
516993686QS-TNGG160408-HS1ケース(2個)1.60.80.05~0.3
97,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
516993776QS-TNGG160412-HS1ケース(2個)1.81.20.05~0.3
97,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
130651876QS-TNGG160404-HS BXA101個1.90.40.05~0.2
18,000
取扱い終了
返品不可
130651966QS-TNGG160408-HS BXA101個1.60.80.05~0.3
18,000
取扱い終了
返品不可
130652056QS-TNGG160412-HS BXA101個1.81.20.05~0.3
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする