曜日別特売

CBNチップ 3QP-TPGT-HS

CBNチップ 3QP-TPGT-HS - タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HS - タンガロイ
材質BXA10寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)6.35
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516996663QP-TPGT110304-HS1ケース(2個)2.10.40.05~0.2
70,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
516996753QP-TPGT110308-HS1ケース(2個)1.80.80.05~0.3
70,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
130653363QP-TPGT110304-HS BXA101個2.10.40.05~0.2
13,000
取扱い終了
返品不可
130653453QP-TPGT110308-HS BXA101個1.80.80.05~0.3
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする