タンガロイ
ねじ切り用チップ CR-5B75-2I-W24
材質
T05HP
山数
5
寸法S(mm)
6.4
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BW(mm)
24
インサートサイズ
22
寸法PDX(mm)
15.85
寸法INSL(mm)
12
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13065914
CR-5B75-2I-W24 T05HP
¥
74,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください