曜日別特売

溝入れ突切り用チップ TCIG

溝入れ突切り用チップ TCIG - タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCIG - タンガロイ
材質AH725寸法S1(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
寸法CDX(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13067305TCIG10-300-020 AH7250.11.521
12,700
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067314TCIG12-150-010 AH7250.1220.75
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067330TCIG12-200-020 AH7250.22.520.5
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067339TCIG12-250-020 AH7250.2320.25
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067348TCIG12-300-020 AH7250.11.531
14,650
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする