ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC

ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC - タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC - タンガロイ
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法PL(mm)
寸法LPR(mm)
寸法SSC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13067436DMC040 AH913040.863.514
18,520
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067445DMC041 AH91304.10.883.514
18,520
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067454DMC042 AH91304.20.93.514
18,520
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067470DMC043 AH91304.30.923.514
18,520
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067479DMC044 AH91304.40.943.514
18,520
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067488DMC045 AH91304.50.973.814.5
18,520
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067497DMC046 AH91304.60.993.814.5
18,520
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067506DMC047 AH91304.71.013.814.5
18,520
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067515DMC048 AH91304.81.033.814.5
18,520
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13067524DMC049 AH91304.91.053.814.5
18,520
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする