CBNチップ 3QP-TPM/GW

CBNチップ 3QP-TPM/GW - タンガロイCBNチップ 3QP-TPM/GW - タンガロイ
材質BR35F形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516924993QP-TPGW110304SR1ケース(2個)2.20.4
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516925083QP-TPGW110308SR1ケース(2個)1.90.8
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516925173QP-TPGW110304HC1ケース(2個)2.20.4
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516925263QP-TPGW110308HC1ケース(2個)1.90.8
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
130682673QP-TPGW110304SR BR35F1個2.20.4
9,720
取扱い終了
返品不可
130682763QP-TPGW110308SR BR35F1個1.90.8
9,720
取扱い終了
返品不可
130682853QP-TPGW110304HC BR35F1個2.20.4
9,720
取扱い終了
返品不可
130682943QP-TPGW110308HC BR35F1個1.90.8
9,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする