タンガロイ
CBNチップ 2QP-VBM/GW
材質
BR35F
形状
ひし形穴つき35°ポジ5°
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.3
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
6.35
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51688265
2QP-VBGW110304SR
1ケース(2個)
3.1
0.4
¥
40,800
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51688274
2QP-VBGW110308SR
1ケース(2個)
2.2
0.8
¥
40,800
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13068486
2QP-VBGW110304SR BR35F
1個
3.1
0.4
¥
7,560
取扱い終了
返品不可
13068495
2QP-VBGW110308SR BR35F
1個
2.2
0.8
¥
7,560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください