タンガロイ
CBNチップ 4QS-CNGG-HS
材質
BR35F
形状
ひし形穴つき80°
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
1.6
コーナー数
4
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.35
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
12.7
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51699237
4QS-CNGG120404-HS
1ケース(2個)
¥
75,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51699246
4QS-CNGG120408-HS
1ケース(2個)
¥
75,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51699255
4QS-CNGG120412-HS
1ケース(2個)
¥
75,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13068687
4QS-CNGG120404-HS BR35F
1個
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
13068696
4QS-CNGG120408-HS BR35F
1個
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
13068705
4QS-CNGG120412-HS BR35F
1個
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください