CBNチップ 6QS-TNGA

CBNチップ 6QS-TNGA - タンガロイCBNチップ 6QS-TNGA - タンガロイ
材質BR35F形状三角形穴つき60°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)9.525
全12種類を絞り込む
寸法RE(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516964646QS-TNGA160404SR1ケース(2個)1.90.4
85,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
516964806QS-TNGA160408SR1ケース(2個)1.60.8
85,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
516964896QS-TNGA160412SR1ケース(2個)1.81.2
85,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
516964986QS-TNGA160404HC1ケース(2個)1.90.4
85,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
516965076QS-TNGA160408HC1ケース(2個)1.60.8
85,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
516965166QS-TNGA160412HC1ケース(2個)1.81.2
85,500
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
130687756QS-TNGA160404SR BR35F1個1.90.4
15,800
取扱い終了
返品不可
130687846QS-TNGA160408SR BR35F1個1.60.8
15,800
取扱い終了
返品不可
130688006QS-TNGA160412SR BR35F1個1.81.2
15,800
取扱い終了
返品不可
130688096QS-TNGA160404HC BR35F1個1.90.4
15,800
取扱い終了
返品不可
130688186QS-TNGA160408HC BR35F1個1.60.8
15,800
取扱い終了
返品不可
130688276QS-TNGA160412HC BR35F1個1.81.2
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする