曜日別特売

CBNチップ 4QS-VNGA

CBNチップ 4QS-VNGA - タンガロイCBNチップ 4QS-VNGA - タンガロイ
材質BR35F形状ひし形穴つき35°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)9.525
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516968304QS-VNGA160404SR1ケース(2個)2.60.4
66,000
48,990
53,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
516968394QS-VNGA160408SR1ケース(2個)1.70.8
66,000
48,990
53,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
516968484QS-VNGA160404HC1ケース(2個)2.60.4
66,000
48,990
53,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
516968574QS-VNGA160408HC1ケース(2個)1.70.8
66,000
48,990
53,889(税込)
5日以内出荷
返品不可
130688364QS-VNGA160404SR BR35F1個2.60.4
12,200
取扱い終了
返品不可
130688454QS-VNGA160408SR BR35F1個1.70.8
12,200
取扱い終了
返品不可
130688544QS-VNGA160404HC BR35F1個2.60.4
12,200
取扱い終了
返品不可
130688704QS-VNGA160408HC BR35F1個1.70.8
12,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする