タンガロイ
CBNチップ 4QS-SNGA
材質
BR35F
形状
正方形穴つき90°
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
1.8
コーナー数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51697794
4QS-SNGA120408SR
1ケース(2個)
0.8
¥
66,000
¥
48,990
¥
53,889
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51697810
4QS-SNGA120412SR
1ケース(2個)
1.2
¥
66,000
¥
48,990
¥
53,889
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13068879
4QS-SNGA120408SR BR35F
1個
0.8
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
13068888
4QS-SNGA120412SR BR35F
1個
1.2
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください