曜日別特売

CBNチップ 3QP-TNGM-HP

CBNチップ 3QP-TNGM-HP - タンガロイCBNチップ 3QP-TNGM-HP - タンガロイ
材質BR35F形状三角形穴つき60°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516947573QP-TNGM160404-HP1ケース(2個)2.20.40.03~0.2
51,000
37,990
41,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
516947663QP-TNGM160408-HP1ケース(2個)1.90.80.03~0.25
51,000
37,990
41,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
516947753QP-TNGM160412-HP1ケース(2個)2.41.20.03~0.25
51,000
37,990
41,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
130689673QP-TNGM160404-HP BR35F1個2.20.40.03~0.2
9,400
取扱い終了
返品不可
130689763QP-TNGM160408-HP BR35F1個1.90.80.03~0.25
9,400
取扱い終了
返品不可
130689853QP-TNGM160412-HP BR35F1個2.41.20.03~0.25
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする