タンガロイ
CBNチップ 3QP-TPGT-HP
材質
BR35F
形状
三角形穴つき60°ポジ11°
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
コーナー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
6.35
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51695028
3QP-TPGT110304-HP
1ケース(2個)
2.2
0.4
0.03~0.2
¥
70,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51695037
3QP-TPGT110308-HP
1ケース(2個)
1.9
0.8
0.03~0.25
¥
70,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13068994
3QP-TPGT110304-HP BR35F
1個
2.2
0.4
0.03~0.2
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
13069010
3QP-TPGT110308-HP BR35F
1個
1.9
0.8
0.03~0.25
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください