タンガロイ
CBNチップ 4QS-DNGG-HP
材質
BR35F
形状
ひし形穴つき55°
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
コーナー数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
寸法IC(mm)
12.7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51698510
4QS-DNGG150404-HP
1ケース(2個)
2
0.4
0.03~0.2
¥
75,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51698519
4QS-DNGG150408-HP
1ケース(2個)
1.6
0.8
0.03~0.25
¥
75,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069134
4QS-DNGG150404-HP BR35F
1個
2
0.4
0.03~0.2
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
13069150
4QS-DNGG150408-HP BR35F
1個
1.6
0.8
0.03~0.25
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください