タンガロイ
CBNチップ 6QS-TNGG-HP
材質
BR35F
形状
三角形穴つき60°
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法LE(mm)
1.9
コーナー数
6
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.03~0.22
送りf(mm/rev)
0.03~0.2
寸法IC(mm)
9.525
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51698564
6QS-TNGG160404-HP
1ケース(2個)
¥
97,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51698580
6QS-TNGG160408-HP
1ケース(2個)
¥
97,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51698589
6QS-TNGG160412-HP
1ケース(2個)
¥
97,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069186
6QS-TNGG160404-HP BR35F
1個
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
13069195
6QS-TNGG160408-HP BR35F
1個
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
13069204
6QS-TNGG160412-HP BR35F
1個
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください