タンガロイ
CBNチップ 2QP-DNGA
材質
BR35F
形状
ひし形穴つき55°
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.3
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
12.7
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51686585
2QP-DNGA150416HC
1ケース(2個)
3.4
1.6
¥
34,400
¥
26,490
¥
29,139
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51686594
2QP-DNGA150420HC
1ケース(2個)
3
2
¥
34,400
¥
26,490
¥
29,139
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51686610
2QP-DNGA150424HC
1ケース(2個)
2.6
2.4
¥
34,400
¥
26,490
¥
29,139
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069274
2QP-DNGA150416HC BR35F
1個
3.4
1.6
¥
6,370
取扱い終了
返品不可
13069290
2QP-DNGA150420HC BR35F
1個
3
2
¥
6,370
取扱い終了
返品不可
13069299
2QP-DNGA150424HC BR35F
1個
2.6
2.4
¥
6,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください