タンガロイ
CBNチップ 3QP-TNGA
材質
BR35F
形状
三角形穴つき60°
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
コーナー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.3
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
9.525
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51690356
3QP-TNGA160416HC
1ケース(2個)
3.3
1.6
¥
44,350
¥
32,490
¥
35,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51690365
3QP-TNGA160420HC
1ケース(2個)
3
2
¥
44,350
¥
32,490
¥
35,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51690374
3QP-TNGA160424HC
1ケース(2個)
2.7
2.4
¥
44,350
¥
32,490
¥
35,739
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069308
3QP-TNGA160416HC BR35F
1個
3.3
1.6
¥
8,210
取扱い終了
返品不可
13069317
3QP-TNGA160420HC BR35F
1個
3
2
¥
8,210
取扱い終了
返品不可
13069326
3QP-TNGA160424HC BR35F
1個
2.7
2.4
¥
8,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください