タンガロイ
ヘッド交換式ドリル用ヘッド SMF
材質
AH9130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法SDL(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法PL(mm)
寸法LPR(mm)
寸法SSC(mm)
寸法PDD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13069597
SMF227 AH9130
22.7
2.38
10.27
22
9
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069606
SMF238 AH9130
23.8
2.38
9.8
23
9
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069615
SMF290 AH9130
29
2.72
11.86
29
11.6
¥
20,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください