タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VED/VEE-08,-10
材質
AH725
刃数
10
接続ねじ
S15
寸法LF(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
40
寸法DC(mm)
25
寸法APMX(mm)
22
寸法DCSFMS(mm)
23.9
寸法FHA(°)
30
刃当り送りfz(mm/t)
0.1~0.17
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13069850
VED250L22.0R10-10S15 AH725
1
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069859
VED250L22.0R20-10S15 AH725
2
¥
36,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください