タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-R
材質
AH725
刃数
6
接続ねじ
S15
寸法LF(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
40
寸法DC(mm)
25
寸法APMX(mm)
22
寸法DCSFMS(mm)
23.9
寸法FHA(°)
45
寸法CHW(mm)
0.5
寸法RMPX(°)
3
刃当り送りfz(mm/t)
0.1~0.17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13069929
VEE250L22.0C50R06S15 AH725
¥
32,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください