タンガロイ
ねじ切り用チップ ER/L-ISO
勝手
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ピッチ(mm)
寸法RE(mm)
インサートサイズ
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13069947
11ER035ISO AH725
AH725
0.35
0.04
11
6.35
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069956
11ER05ISO AH725
AH725
0.5
0.06
11
6.35
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069965
11ER075ISO AH725
AH725
0.75
0.11
11
6.35
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069974
11ER07ISO AH725
AH725
0.7
0.11
11
6.35
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069990
11ER080ISO AH725
AH725
0.8
0.12
11
6.35
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13069999
11ER10ISO AH725
AH725
1
0.13
11
6.35
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070008
11ER125ISO AH725
AH725
1.25
0.16
11
6.35
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070017
11ER15ISO AH725
AH725
1.5
0.19
11
6.35
¥
13,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070026
16ER075ISO TH10
TH10
0.75
0.09
16
9.525
¥
12,850
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070035
16ER10ISO TH10
TH10
1
0.13
16
9.525
¥
12,850
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13070044
16ER20ISO TH10
TH10
2
0.25
16
9.525
¥
12,850
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070060
16ER25ISO TH10
TH10
2.5
0.31
16
9.525
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13070069
16ER30ISO TH10
TH10
3
0.38
16
9.525
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070078
22ER35ISO-B AH725
AH725
3.5
0.48
22
12.7
¥
14,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070087
22ER40ISO-B AH725
AH725
4
0.52
22
12.7
¥
14,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください