溝入れ突切り用チップ DGM

溝入れ突切り用チップ DGM - タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGM - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応寸法PSIRR(°)0内容量1箱(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
勝手
寸法h(mm)
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13070279DGM2-020 AH8005AH8005なし50.22
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070288DGM2-020 KS05FKS05Fなし50.22
21,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070297DGM2-020-15L AH7025AH702550.22
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070306DGM2-020-6L AH7025AH702550.22
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070315DGM2-020-8L AH7025AH702550.22
27,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070324DGM3-020 AH8005AH8005なし50.23
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070340DGM3-020 KS05FKS05Fなし50.23
21,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070349DGM3-020-15L AH7025AH702550.23
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070358DGM3-020-6L AH7025AH702550.23
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070367DGM4-030 AH8005AH8005なし50.34
30,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070376DGM4-030 KS05FKS05Fなし50.34
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070385DGM4-030-15L AH7025AH702550.34
30,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070394DGM4-030-4L AH7025AH702550.34
30,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070410DGM5-030 AH8005AH8005なし5.50.35
33,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070419DGM5-030 KS05FKS05Fなし5.50.35
25,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070428DGM6-030 AH8005AH8005なし5.50.36
35,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070437DGM6-030 KS05FKS05Fなし5.50.36
27,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070446DGM8-040 AH8005AH8005なし6.70.48
44,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13070455DGM8-040 KS05FKS05Fなし6.70.48
33,900
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする