タンガロイ
溝入れ突切り用チップ DTF
材質
AH7025
寸法L1(mm)
16
寸法h(mm)
5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSL(mm)
20
内容量
1箱
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法CW(mm)
寸法SSC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13071338
DTF3-040-L AH7025
左
3
3
¥
28,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071347
DTF3-040-R AH7025
右
3
3
¥
28,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071356
DTF4-040-L AH7025
左
4
4
¥
30,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13071365
DTF4-040-R AH7025
右
4
4
¥
30,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください