曜日別特売

溝入れ突切り用チップ #GR/L

溝入れ突切り用チップ #GR/L - タンガロイ溝入れ突切り用チップ #GR/L - タンガロイ
材質UX30寸法S(mm)5.1寸法D1(mm)4.8勝手寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)10.8寸法IC(mm)9.2寸法INSL(mm)20.8内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CW(mm)
寸法CDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1307151415GR200 UX302±0.0253
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1307153015GR250 UX302.5±0.0253
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1307153915GR300 UX303±0.0253
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1307154815GR350 UX303.5±0.0253
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1307155715GR400 UX304±0.0254
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1307156615GR450 UX304.5±0.0254
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1307157515GR500 UX305±0.0255
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする