タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ボール) VBD/VBE-BG
材質
AH725
刃数
25
寸法LF(mm)
40
適合スパナ
KEYV-W20
寸法RE(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
22
寸法APMX(mm)
S15
寸法DCSFMS(mm)
12.47
寸法FHA(°)
23.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13071645
VBD250L22.0-BG-04S15 AH725
¥
23,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください