チップ CCMT-PS

チップ CCMT-PS - タンガロイチップ CCMT-PS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5内容量1箱(10個)
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13072485CCMT060204-PS AH8005AH80056.52.382.80.4
9,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072494CCMT060204-PS AH8015AH80156.52.382.80.4
9,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072528CCMT060204-PS T9225T92256.52.382.80.4
9,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072546CCMT060208-PS AH8005AH80056.52.382.80.8
9,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072555CCMT060208-PS AH8015AH80156.52.382.80.8
9,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072589CCMT060208-PS T9225T92256.52.382.80.8
9,000
6,590
7,249(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072625CCMT09T302-PS T9225T92259.73.974.40.2
12,500
8,690
9,559(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072650CCMT09T304-PS AH8005AH80059.73.974.40.4
12,500
8,690
9,559(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072659CCMT09T304-PS AH8015AH80159.73.974.40.4
12,500
8,690
9,559(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072686CCMT09T304-PS T9225T92259.73.974.40.4
12,500
8,690
9,559(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072704CCMT09T308-PS AH8005AH80059.73.974.40.8
12,500
8,690
9,559(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072720CCMT09T308-PS AH8015AH80159.73.974.40.8
12,500
8,690
9,559(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072747CCMT09T308-PS T9225T92259.73.974.40.8
12,500
8,690
9,559(税込)
当日出荷
13072765CCMT120404-PS AH8005AH800512.94.765.50.4
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072774CCMT120404-PS AH8015AH801512.94.765.50.4
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072808CCMT120404-PS T9225T922512.94.765.50.4
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072826CCMT120408-PS AH8005AH800512.94.765.50.8
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072835CCMT120408-PS AH8015AH801512.94.765.50.8
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072869CCMT120408-PS T9225T922512.94.765.50.8
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072905CCMT120412-PS T9225T922512.94.765.51.2
19,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072449CCMT060202-PS AH645AH6456.52.382.80.2
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072458CCMT060202-PS T6120T61206.52.382.80.2
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072467CCMT060202-PS T6130T61306.52.382.80.2
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072476CCMT060204-PS AH645AH6456.52.382.80.4
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072510CCMT060204-PS T6120T61206.52.382.80.4
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072519CCMT060204-PS T6130T61306.52.382.80.4
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072537CCMT060208-PS AH645AH6456.52.382.80.8
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072564CCMT060208-PS T6120T61206.52.382.80.8
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072580CCMT060208-PS T6130T61306.52.382.80.8
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072598CCMT09T302-PS AH645AH6459.73.974.40.2
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072607CCMT09T302-PS T6120T61209.73.974.40.2
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072616CCMT09T302-PS T6130T61309.73.974.40.2
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072634CCMT09T304-PS AH645AH6459.73.974.40.4
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072668CCMT09T304-PS T6120T61209.73.974.40.4
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072677CCMT09T304-PS T6130T61309.73.974.40.4
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072695CCMT09T308-PS AH645AH6459.73.974.40.8
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072729CCMT09T308-PS T6120T61209.73.974.40.8
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072738CCMT09T308-PS T6130T61309.73.974.40.8
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072756CCMT120404-PS AH645AH64512.94.765.50.4
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072790CCMT120404-PS T6120T612012.94.765.50.4
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072799CCMT120404-PS T6130T613012.94.765.50.4
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072817CCMT120408-PS AH645AH64512.94.765.50.8
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072844CCMT120408-PS T6120T612012.94.765.50.8
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072860CCMT120408-PS T6130T613012.94.765.50.8
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072878CCMT120412-PS AH645AH64512.94.765.51.2
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072887CCMT120412-PS T6120T612012.94.765.51.2
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13072896CCMT120412-PS T6130T613012.94.765.51.2
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13072449CCMT060202-PS AH64575080417CCMT060202-PS AH6235CCMT060202-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080417チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072458CCMT060202-PS T612075080356CCMT060202-PS T6215CCMT060202-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080356チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072467CCMT060202-PS T613072354739CCMT060202-PS AH6225CCMT060202-PS T6130 チップ CCMT-PS タンガロイ 72354739チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072476CCMT060204-PS AH64575080426CCMT060204-PS AH6235CCMT060204-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080426チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072510CCMT060204-PS T612075080365CCMT060204-PS T6215CCMT060204-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080365チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072519CCMT060204-PS T613072354748CCMT060204-PS AH6225CCMT060204-PS T6130 チップ CCMT-PS タンガロイ 72354748チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072537CCMT060208-PS AH64575080435CCMT060208-PS AH6235CCMT060208-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080435チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072564CCMT060208-PS T612075080374CCMT060208-PS T6215CCMT060208-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080374チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072580CCMT060208-PS T613072354757CCMT060208-PS AH6225CCMT060208-PS T6130 チップ CCMT-PS タンガロイ 72354757チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072598CCMT09T302-PS AH64575080444CCMT09T302-PS AH6235CCMT09T302-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080444チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072607CCMT09T302-PS T612075080383CCMT09T302-PS T6215CCMT09T302-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080383チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072616CCMT09T302-PS T613072354766CCMT09T302-PS AH6225CCMT09T302-PS T6130 チップ CCMT-PS タンガロイ 72354766チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072634CCMT09T304-PS AH64575080453CCMT09T304-PS AH6235CCMT09T304-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080453チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072668CCMT09T304-PS T612075080399CCMT09T304-PS T6215CCMT09T304-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080399チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072677CCMT09T304-PS T613072354775CCMT09T304-PS AH6225CCMT09T304-PS T6130 チップ CCMT-PS タンガロイ 72354775チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072695CCMT09T308-PS AH64575080469CCMT09T308-PS AH6235CCMT09T308-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080469チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072729CCMT09T308-PS T612075080408CCMT09T308-PS T6215CCMT09T308-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 75080408チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072738CCMT09T308-PS T613072354784CCMT09T308-PS AH6225CCMT09T308-PS T6130 チップ CCMT-PS タンガロイ 72354784チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
9,388
税込10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072756CCMT120404-PS AH64513062475CCMT120404-PS AH6235CCMT120404-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 13062475チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072790CCMT120404-PS T612013060068CCMT120404-PS T6215CCMT120404-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 13060068チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072799CCMT120404-PS T613013061389CCMT120404-PS AH6225CCMT120404-PS T6130 チップ CCMT-PS タンガロイ 13061389チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072817CCMT120408-PS AH64513062484CCMT120408-PS AH6235CCMT120408-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 13062484チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072844CCMT120408-PS T612013060077CCMT120408-PS T6215CCMT120408-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 13060077チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072860CCMT120408-PS T613013061398CCMT120408-PS AH6225CCMT120408-PS T6130 チップ CCMT-PS タンガロイ 13061398チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072878CCMT120412-PS AH64513062500CCMT120412-PS AH6235CCMT120412-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 13062500チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072887CCMT120412-PS T612013060086CCMT120412-PS T6215CCMT120412-PS T6120 チップ CCMT-PS タンガロイ 13060086チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13072896CCMT120412-PS T613013061407CCMT120412-PS AH6225CCMT120412-PS T6130 チップ CCMT-PS タンガロイ 13061407チップ CCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする