タンガロイ
チップ CCMT-PSF
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.5
送りf(mm/rev)
0.08~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13072914
CCMT060204-PSF AH8005
AH8005
6.5
2.38
2.8
6.35
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072930
CCMT060204-PSF AH8015
AH8015
6.5
2.38
2.8
6.35
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072939
CCMT09T304-PSF AH8005
AH8005
9.7
3.97
4.4
9.525
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072948
CCMT09T304-PSF AH8015
AH8015
9.7
3.97
4.4
9.525
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください