タンガロイ
チップ CPMT-CM
材質
T515
寸法L(mm)
9.7
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~2
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13073246
CPMT090304-CM T515
3.18
0.4
0.05~0.2
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073255
CPMT090308-CM T515
3.18
0.8
0.05~0.3
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073264
CPMT09T304-CM T515
3.97
0.4
0.05~0.2
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073280
CPMT09T308-CM T515
3.97
0.8
0.05~0.3
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください