曜日別特売

チップ CPMT-PS

チップ CPMT-PS - タンガロイチップ CPMT-PS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3内容量1箱(10個)
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13073404CPMT060202-PS T9225T92256.52.382.80.2
9,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073420CPMT060204-PS T9225T92256.52.382.80.4
9,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073456CPMT080202-PS T9225T92258.12.383.40.2
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073499CPMT080204-PS T9225T92258.12.383.40.4
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073535CPMT080208-PS T9225T92258.12.383.40.8
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073605CPMT090308-PS T9225T92259.73.184.40.8
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073614CPMT090308-PS TH10TH109.73.184.40.8
8,100
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073630CPMT09T302-PS T9225T92259.73.974.40.2
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073639CPMT09T304-PS T9225T92259.73.974.40.4
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073648CPMT09T308-PS T9225T92259.73.974.40.8
10,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13073429CPMT080202-PS AH645AH6458.12.383.40.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073438CPMT080202-PS T6120T61208.12.383.40.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073447CPMT080202-PS T6130T61308.12.383.40.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073465CPMT080204-PS AH645AH6458.12.383.40.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073474CPMT080204-PS T6120T61208.12.383.40.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073490CPMT080204-PS T6130T61308.12.383.40.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073508CPMT080208-PS AH645AH6458.12.383.40.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073517CPMT080208-PS T6120T61208.12.383.40.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073526CPMT080208-PS T6130T61308.12.383.40.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073544CPMT090304-PS AH645AH6459.73.184.40.4
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073560CPMT090304-PS T6120T61209.73.184.40.4
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073569CPMT090304-PS T6130T61309.73.184.40.4
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073578CPMT090308-PS AH645AH6459.73.184.40.8
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073587CPMT090308-PS T6120T61209.73.184.40.8
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13073596CPMT090308-PS T6130T61309.73.184.40.8
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13073429CPMT080202-PS AH64513062570CPMT080202-PS AH6235CPMT080202-PS AH645 チップ CPMT-PS タンガロイ 13062570チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073438CPMT080202-PS T612013060147CPMT080202-PS T6215CPMT080202-PS T6120 チップ CPMT-PS タンガロイ 13060147チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073447CPMT080202-PS T613013061486CPMT080202-PS AH6225CPMT080202-PS T6130 チップ CPMT-PS タンガロイ 13061486チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073465CPMT080204-PS AH64513062579CPMT080204-PS AH6235CPMT080204-PS AH645 チップ CPMT-PS タンガロイ 13062579チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073474CPMT080204-PS T612013060156CPMT080204-PS T6215CPMT080204-PS T6120 チップ CPMT-PS タンガロイ 13060156チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073490CPMT080204-PS T613013061495CPMT080204-PS AH6225CPMT080204-PS T6130 チップ CPMT-PS タンガロイ 13061495チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073508CPMT080208-PS AH64513062588CPMT080208-PS AH6235CPMT080208-PS AH645 チップ CPMT-PS タンガロイ 13062588チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073517CPMT080208-PS T612013060165CPMT080208-PS T6215CPMT080208-PS T6120 チップ CPMT-PS タンガロイ 13060165チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073526CPMT080208-PS T613013061504CPMT080208-PS AH6225CPMT080208-PS T6130 チップ CPMT-PS タンガロイ 13061504チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073544CPMT090304-PS AH64575080934CPMT090304-PS AH6235CPMT090304-PS AH645 チップ CPMT-PS タンガロイ 75080934チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073560CPMT090304-PS T612075080916CPMT090304-PS T6215CPMT090304-PS T6120 チップ CPMT-PS タンガロイ 75080916チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073569CPMT090304-PS T613072354854CPMT090304-PS AH6225CPMT090304-PS T6130 チップ CPMT-PS タンガロイ 72354854チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073578CPMT090308-PS AH64575080943CPMT090308-PS AH6235CPMT090308-PS AH645 チップ CPMT-PS タンガロイ 75080943チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073587CPMT090308-PS T612075080925CPMT090308-PS T6215CPMT090308-PS T6120 チップ CPMT-PS タンガロイ 75080925チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13073596CPMT090308-PS T613072354863CPMT090308-PS AH6225CPMT090308-PS T6130 チップ CPMT-PS タンガロイ 72354863チップ CPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする