タンガロイ
チップ DCMT-PSF
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~0.5
送りf(mm/rev)
0.08~0.3
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13074269
DCMT11T304-PSF AH8005
AH8005
0.4
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074278
DCMT11T304-PSF AH8015
AH8015
0.4
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074287
DCMT11T308-PSF AH8005
AH8005
0.8
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074296
DCMT11T308-PSF AH8015
AH8015
0.8
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください