タンガロイ
チップ RCMT-RS
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2
送りf(mm/rev)
0.5~1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法S(mm)
寸法INSD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13074567
RCMT10T3M0-RS AH8005
AH8005
3.97
10
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074576
RCMT10T3M0-RS AH8015
AH8015
3.97
10
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074585
RCMT1204M0-RS AH8005
AH8005
4.76
12
¥
13,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13074594
RCMT1204M0-RS AH8015
AH8015
4.76
12
¥
13,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください