タンガロイ
チップ TCMT-CM
材質
T515
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~2
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13075136
TCMT16T304-CM T515
0.4
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075145
TCMT16T308-CM T515
0.8
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13075154
TCMT16T312-CM T515
1.2
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください