タンガロイ
チップ TPGA
材質
TH10
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
3
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~2
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13075967
TPGA110202 TH10
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください