曜日別特売

チップ TPGTR/L-W15

チップ TPGTR/L-W15 - タンガロイチップ TPGTR/L-W15 - タンガロイ
勝手RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13075994TPGT090202L-W15 TH10TH109.62.382.50.2
13,000
9,390
10,329(税込)
当日出荷
13076010TPGT090204L-W15 TH10TH109.62.382.50.4
13,000
9,390
10,329(税込)
当日出荷
13076019TPGT110202L-W15 TH10TH10112.382.80.2
13,000
9,390
10,329(税込)
当日出荷
13076028TPGT110204L-W15 GH330GH330112.382.80.4
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
13076037TPGT110204L-W15 TH10TH10112.382.80.4
13,000
9,390
10,329(税込)
当日出荷
13076046TPGT130302L-W15 TH10TH1013.83.183.40.2
17,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
13076055TPGT130304L-W15 UX30UX3013.83.183.40.4
17,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076064TPGT16T304L-W15 TH10TH1016.53.974.40.4
23,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
13076080TPGT16T304L-W15 UX30UX3016.53.974.40.4
23,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする