タンガロイ
チップ TPM/GN
材質
UX30
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
3.18
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.1~2
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
寸法IC(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13076089
TPMN110308 UX30
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください