チップ TPMR-PS

チップ TPMR-PS - タンガロイチップ TPMR-PS - タンガロイ
材質T9225寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13076098TPMR110308-PS T9225110.86.35
8,100
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076107TPMR160304-PS T922516.50.49.525
11,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076116TPMR160308-PS T922516.50.89.525
11,400
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする