曜日別特売

チップ TPMT-PS

チップ TPMT-PS - タンガロイチップ TPMT-PS - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3内容量1箱(10個)
全60種類を絞り込む
寸法RE(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13076640TPMT090202-PS T9225T92259.62.382.50.2
9,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076685TPMT090204-PS T9225T92259.62.382.50.4
9,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076737TPMT090208-PS T9225T92259.62.382.50.8
9,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076789TPMT110202-PS T9225T9225112.382.80.2
9,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076834TPMT110204-PS T9225T9225112.382.80.4
9,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
13076886TPMT110208-PS T9225T9225112.382.80.8
9,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076938TPMT110304-PS T9225T9225113.183.40.4
9,300
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076990TPMT130302-PS T9225T922513.83.183.40.2
11,700
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077035TPMT130304-PS T9225T922513.83.183.40.4
11,700
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077087TPMT130308-PS T9225T922513.83.183.40.8
11,700
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077139TPMT16T304-PS T9225T922516.53.974.40.4
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13077184TPMT16T308-PS T9225T922516.53.974.40.8
15,600
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13076597TPMT090202-PS AH630AH6309.62.382.50.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076606TPMT090202-PS AH645AH6459.62.382.50.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076615TPMT090202-PS T6120T61209.62.382.50.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076624TPMT090202-PS T6130T61309.62.382.50.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076649TPMT090204-PS AH630AH6309.62.382.50.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076658TPMT090204-PS AH645AH6459.62.382.50.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076667TPMT090204-PS T6120T61209.62.382.50.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076676TPMT090204-PS T6130T61309.62.382.50.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076694TPMT090208-PS AH630AH6309.62.382.50.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076710TPMT090208-PS AH645AH6459.62.382.50.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076719TPMT090208-PS T6120T61209.62.382.50.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076728TPMT090208-PS T6130T61309.62.382.50.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076746TPMT110202-PS AH630AH630112.382.80.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076755TPMT110202-PS AH645AH645112.382.80.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076764TPMT110202-PS T6120T6120112.382.80.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076780TPMT110202-PS T6130T6130112.382.80.2
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076798TPMT110204-PS AH630AH630112.382.80.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076807TPMT110204-PS AH645AH645112.382.80.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076816TPMT110204-PS T6120T6120112.382.80.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076825TPMT110204-PS T6130T6130112.382.80.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076850TPMT110208-PS AH630AH630112.382.80.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076859TPMT110208-PS AH645AH645112.382.80.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076868TPMT110208-PS T6120T6120112.382.80.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076877TPMT110208-PS T6130T6130112.382.80.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076895TPMT110304-PS AH630AH630113.183.40.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076904TPMT110304-PS AH645AH645113.183.40.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076920TPMT110304-PS T6120T6120113.183.40.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076929TPMT110304-PS T6130T6130113.183.40.4
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076947TPMT110308-PS AH630AH630113.183.40.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076956TPMT110308-PS AH645AH645113.183.40.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076965TPMT110308-PS T6120T6120113.183.40.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076974TPMT110308-PS T6130T6130113.183.40.8
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
13076999TPMT130304-PS AH630AH63013.83.183.40.4
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13077008TPMT130304-PS AH645AH64513.83.183.40.4
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13077017TPMT130304-PS T6120T612013.83.183.40.4
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13077026TPMT130304-PS T6130T613013.83.183.40.4
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13077044TPMT130308-PS AH630AH63013.83.183.40.8
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
13077060TPMT130308-PS AH645AH64513.83.183.40.8
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13076597TPMT090202-PS AH63072355195TPMT090202-PS AH6225TPMT090202-PS AH630 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355195チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076606TPMT090202-PS AH64575082998TPMT090202-PS AH6235TPMT090202-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 75082998チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076615TPMT090202-PS T612075082903TPMT090202-PS T6215TPMT090202-PS T6120 チップ TPMT-PS タンガロイ 75082903チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076624TPMT090202-PS T613072355195TPMT090202-PS AH6225TPMT090202-PS T6130 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355195チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076649TPMT090204-PS AH63072355204TPMT090204-PS AH6225TPMT090204-PS AH630 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355204チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076658TPMT090204-PS AH64575083007TPMT090204-PS AH6235TPMT090204-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 75083007チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076667TPMT090204-PS T612075082919TPMT090204-PS T6215TPMT090204-PS T6120 チップ TPMT-PS タンガロイ 75082919チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076676TPMT090204-PS T613072355204TPMT090204-PS AH6225TPMT090204-PS T6130 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355204チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076694TPMT090208-PS AH63072355213TPMT090208-PS AH6225TPMT090208-PS AH630 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355213チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076710TPMT090208-PS AH64575083016TPMT090208-PS AH6235TPMT090208-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 75083016チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076719TPMT090208-PS T612075082928TPMT090208-PS T6215TPMT090208-PS T6120 チップ TPMT-PS タンガロイ 75082928チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076728TPMT090208-PS T613072355213TPMT090208-PS AH6225TPMT090208-PS T6130 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355213チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076746TPMT110202-PS AH63013061827TPMT110202-PS AH6225TPMT110202-PS AH630 チップ TPMT-PS タンガロイ 13061827チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076755TPMT110202-PS AH64513062947TPMT110202-PS AH6235TPMT110202-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 13062947チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076764TPMT110202-PS T612013060488TPMT110202-PS T6215TPMT110202-PS T6120 チップ TPMT-PS タンガロイ 13060488チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076780TPMT110202-PS T613013061827TPMT110202-PS AH6225TPMT110202-PS T6130 チップ TPMT-PS タンガロイ 13061827チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076798TPMT110204-PS AH63072355229TPMT110204-PS AH6225TPMT110204-PS AH630 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355229チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076807TPMT110204-PS AH64575083025TPMT110204-PS AH6235TPMT110204-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 75083025チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076816TPMT110204-PS T612075082937TPMT110204-PS T6215TPMT110204-PS T6120 チップ TPMT-PS タンガロイ 75082937チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076825TPMT110204-PS T613072355229TPMT110204-PS AH6225TPMT110204-PS T6130 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355229チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076850TPMT110208-PS AH63013061836TPMT110208-PS AH6225TPMT110208-PS AH630 チップ TPMT-PS タンガロイ 13061836チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076859TPMT110208-PS AH64513062956TPMT110208-PS AH6235TPMT110208-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 13062956チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076868TPMT110208-PS T612013060497TPMT110208-PS T6215TPMT110208-PS T6120 チップ TPMT-PS タンガロイ 13060497チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076877TPMT110208-PS T613013061836TPMT110208-PS AH6225TPMT110208-PS T6130 チップ TPMT-PS タンガロイ 13061836チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076895TPMT110304-PS AH63072355238TPMT110304-PS AH6225TPMT110304-PS AH630 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355238チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076904TPMT110304-PS AH64575083034TPMT110304-PS AH6235TPMT110304-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 75083034チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076920TPMT110304-PS T612075082946TPMT110304-PS T6215TPMT110304-PS T6120 チップ TPMT-PS タンガロイ 75082946チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076929TPMT110304-PS T613072355238TPMT110304-PS AH6225TPMT110304-PS T6130 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355238チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076947TPMT110308-PS AH63013061845TPMT110308-PS AH6225TPMT110308-PS AH630 チップ TPMT-PS タンガロイ 13061845チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076956TPMT110308-PS AH64513062965TPMT110308-PS AH6235TPMT110308-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 13062965チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076965TPMT110308-PS T612013060506TPMT110308-PS T6215TPMT110308-PS T6120 チップ TPMT-PS タンガロイ 13060506チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076974TPMT110308-PS T613013061845TPMT110308-PS AH6225TPMT110308-PS T6130 チップ TPMT-PS タンガロイ 13061845チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13076999TPMT130304-PS AH63072355247TPMT130304-PS AH6225TPMT130304-PS AH630 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355247チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13077008TPMT130304-PS AH64575083043TPMT130304-PS AH6235TPMT130304-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 75083043チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13077017TPMT130304-PS T612075082955TPMT130304-PS T6215TPMT130304-PS T6120 チップ TPMT-PS タンガロイ 75082955チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13077026TPMT130304-PS T613072355247TPMT130304-PS AH6225TPMT130304-PS T6130 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355247チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13077044TPMT130308-PS AH63072355256TPMT130308-PS AH6225TPMT130308-PS AH630 チップ TPMT-PS タンガロイ 72355256チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13077060TPMT130308-PS AH64575083059TPMT130308-PS AH6235TPMT130308-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 75083059チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする