曜日別特売

チップ CNMG

チップ CNMG - タンガロイチップ CNMG - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13078609CNMG120404 T9225T922512.94.765.160.4
11,000
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078618CNMG120408 T9225T922512.94.765.160.8
11,000
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078627CNMG120416 T515T51512.94.765.161.6
11,000
7,590
8,349(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078636CNMG160612 T515T51516.16.356.351.2
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078645CNMG160616 T515T51516.16.356.351.6
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078654CNMG160616 T9225T922516.16.356.351.6
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078670CNMG190608 T9225T922519.36.357.930.8
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078679CNMG190612 T515T51519.36.357.931.2
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078688CNMG190612 T9225T922519.36.357.931.2
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078697CNMG190616 T515T51519.36.357.931.6
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13078706CNMG190616 T9225T922519.36.357.931.6
30,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする