タンガロイ
チップ DNMG-TSF
材質
T9225
寸法L(mm)
15.5
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.2~1.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.4
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13080158
DNMG150404-TSF T9225
4.76
0.4
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080167
DNMG150408-TSF T9225
4.76
0.8
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080176
DNMG150412-TSF T9225
4.76
1.2
¥
15,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080185
DNMG150604-TSF T9225
6.35
0.4
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080194
DNMG150612-TSF T9225
6.35
1.2
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください